Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Niete für Brems- und Kupplungsbeläge

DIN 7338 Form B Kupfer
NT-FL-DIN7338-CU-B-4X15

Art.-Nr. 0925100415
EAN 4046778903538

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 7338 Form B Kupfer
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

4 mm

Innendurchmesser (d2)

2,7 mm

Länge (l1)

15 mm

Kopfdurchmesser (dk)

7,5 mm

Kopfhöhe (k1)

1 mm

Werkstoff

Kupfer

Oberfläche

Blank

Form

B

Produktgewicht (per Stück)

1,750 g

Schaftlänge (e)

2 mm

Innentiefe min. (t)

4 mm

Wanddicke (s)

0,65 mm

DIN

7338

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen