Niete für Brems- und Kupplungsbeläge
DIN 7338 Stahl verzinkt Form B
NT-DIN7338-ST-(A2K)-B-6X18
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 6 mm |
Innendurchmesser (d2) | 4,2 mm |
Länge (l1) | 18 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 11,5 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,2 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Form | B |
Produktgewicht (per Stück) | 3,750 g |
Schaftlänge (e) | 3 mm |
Innentiefe min. (t) | 6 mm |
Wanddicke (s) | 0,9 mm |
DIN | 7338 |