Niete für Brems- und Kupplungsbeläge DIN 7338 Form C1 Kupfer
DIN 7338 Form C1 Kupfer
NT-FL-DIN7338-CU-C1-4X15
Art.-Nr. 0925160415
EAN 4024835484398
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 4 mm |
Innendurchmesser (d2) | 2,7 mm |
Länge (l1) | 15 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 7,5 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1 mm |
Werkstoff | Kupfer |
Oberfläche | Blank |
Form | C1 |
Produktgewicht (per Stück) | 0,949 g |
Schaftlänge (e) | 2 mm |
Innentiefe min. (t) | 4 mm |
Wanddicke (s) | 0,5 mm |
DIN | 7338 |
