Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Niete für Brems- und Kupplungsbeläge DIN 7338 Form B Stahl verzinkt

DIN 7338 Stahl verzinkt Form B
NT-FL-DIN7338-ST-(A2K)-B-8X35

Art.-Nr. 0924160835

EAN 4061338440759

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Niete für Brems- und Kupplungsbeläge DIN 7338 Form B Stahl verzinkt

Art.-Nr. 0924160835

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 7338 zinc-plated steel, shape B
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

8 mm

Innendurchmesser (d2)

6,0 mm

Länge (l1)

35 mm

Kopfdurchmesser (dk)

15,5 mm

Kopfhöhe (k1)

1,2 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Form

B

Produktgewicht (per Stück)

12,400 g

Schaftlänge (e)

4 mm

Innentiefe min. (t)

8,0 mm

DIN

7338

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen