Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Niete für Brems- und Kupplungsbeläge DIN 7338 Form B Messing

DIN 7338 Form B Messing
NT-DIN7338-MS-B-3X5

Art.-Nr. 0926150305

EAN 4047376405479

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Niete für Brems- und Kupplungsbeläge DIN 7338 Form B Messing

Art.-Nr. 0926150305

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 7338 brass, shape B
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

3 mm

Innendurchmesser (d2)

1,7 mm

Länge (l1)

5 mm

Kopfdurchmesser (dk)

5,5 mm

Kopfhöhe (k1)

0,8 mm

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Blank

Form

B

Produktgewicht (per Stück)

0,336 g

Schaftlänge (e)

1,5 mm

Innentiefe min. (t)

3,5 mm

Wanddicke (s)

0,65 mm

DIN

7338

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen