Nichtbrennbare Fassadenbahn STAMISOL A1
Fassadenbahn STAMISOL A1
FASABAHN-STAMISOL-A1-WS-32MX2,656M-85QM
Art.-Nr. 9501023523
EAN 4068362276101
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maximaler Brandschutz: Nicht brennbare Universalmembran mit der höchsten Brandschutzklasse A1
- Ideal für Bauprojekte, die strengste Brandschutzanforderungen erfüllen müssen, wie z.B.Hochhäuser, öffentliche Einrichtungen und Industriebauten
Sicherheit für Mensch und Gebäude: Optimaler Brandschutz für Bewohner und das Gebäude
- verlängert die Evakuierungszeiten zur Unterstützung der Feuerwehr
Witterungsbeständigkeit: Hält extremen Temperaturen stand und verfügt über ein W2-Zertifikat für Wasserdichtigkeit
- Geeignet als Fassadenbahn für geschlossene Fassaden und Schattenfugen bis 10 mm Fugenbreite und 10% Fugenanteil
- Langlebige Funktionalität auch bei intensiver Hitze- und UV-Belastung.
- 6 Monate Freibewitterung
Vielseitige Anwendungen: Geeignet für verschiedenste anspruchsvolle Anwendungsszenarien
- z.B. als Fassadenbahn, bei gleichzeitig einfacher und effizienter Montage dank robustem Aufbau und leichtem Glasgewebeträger
Datenblätter(X)
Vielseitige Anwendungen als nicht brennbare Universal-Membran
- Einsatz als Fassadenbahn hinter geschlossenen Fassaden oder Fassaden mit Schattenfugen bis 10 mm Fugenbreite und maximalem Fugenanteil von 10%
- Verlegung auf Unterkonstruktionen aus Holz oder Metall, Schalungen, Holzwerkstoffplatten, und matten- oder plattenförmigen Dämmstoffen
- Einsatz als nichtbrennbare Zwischenschicht in verschiedenen Wand- oder Deckenaufbauten
Ausführung | Ohne Selbstklebestreifen |
Flächengewicht pro m² | 260 g |
Rollenlänge | 32 m |
Rollenbreite | 2,656 m |
Fläche | 85 m² |
Anzahl Rollen pro Palette | 25 STK |
Werkstoff | Glasfaser |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -30 bis 250 °C |
Dicke | 0,24 mm |
Eignung als Behelfsdeckung/Freibewitterungszeit | 2 Monate |
UV-Beständigkeit | Dauerhaft |
Farbe | Weiß |
Baustoffklasse / Bedingung | A1 - Nicht brennbar / nach DIN EN 13501 |
Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke / Bedingung | 0,12 m / nach DIN EN 12572 C |
Widerstand gegen Wasserdurchgang | W2 |
Widerstand gegen Weiterreißen (längs) | 200 N |
Widerstand gegen Weiterreißen (quer) | 220 N |
Zugkraft längs bei 50 mm | 1600 N |
Zugkraft quer bei 50 mm | 2000 N |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!