Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Nichtbrennbare Fassadenbahn STAMISOL A1

Fassadenbahn STAMISOL A1
FASABAHN-STAMISOL-A1-SW-32MX2,656M-85QM

Art.-Nr. 9501023522

EAN 4068362276088

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Nichtbrennbare Fassadenbahn STAMISOL A1

Art.-Nr. 9501023522

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 85 m2

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Nichtbrennbare, diffusionsoffene Universalmembran der Brandklasse A1 in Schwarz oder Weiß zur sicheren Anwendung bei höchsten Brandschutzanforderungen

Maximaler Brandschutz: Nicht brennbare Universalmembran mit der höchsten Brandschutzklasse A1


  • Ideal für Bauprojekte, die strengste Brandschutzanforderungen erfüllen müssen, wie z.B.Hochhäuser, öffentliche Einrichtungen und Industriebauten


Sicherheit für Mensch und Gebäude: Optimaler Brandschutz für Bewohner und das Gebäude


  • verlängert die Evakuierungszeiten zur Unterstützung der Feuerwehr


Witterungsbeständigkeit: Hält extremen Temperaturen stand und verfügt über ein W2-Zertifikat für Wasserdichtigkeit


  • Geeignet als Fassadenbahn für geschlossene Fassaden und Schattenfugen bis 10 mm Fugenbreite und 10% Fugenanteil

  • Langlebige Funktionalität auch bei intensiver Hitze- und UV-Belastung.

  • 6 Monate Freibewitterung


Vielseitige Anwendungen: Geeignet für verschiedenste anspruchsvolle Anwendungsszenarien


  • z.B. als Fassadenbahn, bei gleichzeitig einfacher und effizienter Montage dank robustem Aufbau und leichtem Glasgewebeträger
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Vielseitige Anwendungen als nicht brennbare Universal-Membran


  • Einsatz als Fassadenbahn hinter geschlossenen Fassaden oder Fassaden mit Schattenfugen bis 10 mm Fugenbreite und maximalem Fugenanteil von 10%

  • Verlegung auf Unterkonstruktionen aus Holz oder Metall, Schalungen, Holzwerkstoffplatten, und matten- oder plattenförmigen Dämmstoffen

  • Einsatz als nichtbrennbare Zwischenschicht in verschiedenen Wand- oder Deckenaufbauten

Ausführung

Ohne Selbstklebestreifen

Flächengewicht pro m²

260 g

Rollenlänge

32 m

Rollenbreite

2,656 m

Fläche

85 m²

Anzahl Rollen pro Palette

25 STK

Werkstoff

Glasfaser

Temperaturbeständigkeit min./max.

-30 bis 250 °C

Dicke

0,24 mm

Eignung als Behelfsdeckung/Freibewitterungszeit

2 Monate

UV-Beständigkeit

Dauerhaft

Farbe

Schwarz

Baustoffklasse / Bedingung

A1 - Nicht brennbar / nach DIN EN 13501

Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke / Bedingung

0,12 m / nach DIN EN 12572 C

Widerstand gegen Wasserdurchgang

W2

Widerstand gegen Weiterreißen (längs)

200 N

Widerstand gegen Weiterreißen (quer)

220 N

Zugkraft längs bei 50 mm

1600 N

Zugkraft quer bei 50 mm

2000 N

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Klebstoff STAMCOLL SAFE

KLEBST-DFOL-STAMCOLL-SAFE-310ML

Wasserbeständiger Kleb- und Dichtstoff für die Verklebung der Fassadenbahn STAMISOL SAFE ONE
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Klebeband STAMISOL

KLEBDIBA-STAMISOL-SCHWARZ-80MMX25M

Das Farblich abgestimmte Klebeband für STAMISOL Fassadenbahn FA POP bietet eine dauerhaft sichere Verklebung
x 3 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen