Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Nfz-Schlitzbuchsen-Werkzeug-Satz, ohne Hydraulik universal 34-teilig

Schlitzbuchsen-Werkzeug-Satz ohne Hydraulik 34tlg.
NFZ-SCHLITZB.-WERKZ.-SET, O. HYDR.

Art.-Nr. 1952006440

EAN 4058794956016

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Nfz-Schlitzbuchsen-Werkzeug-Satz, ohne Hydraulik universal 34-teilig

Art.-Nr. 1952006440
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
Zur fachgerechten De- und Montage von Schlitzbuchsen
  • Die Werkzeuge können direkt am Fahrzeug ohne aufwendigen Ausbau ganzer Achskomponenten eingesetzt werden

  • Die Druckstücke eignen sich auch für den Einsatz an der Werkstattpresse

  • Mit Hilfe des Spannblocks und den entsprechenden Halbschalen werden die Buchsen parallel und schonend vorgespannt, wodurch sie sich anschließend bequem in die Aufnahme einpressen lassen

  • Während bei handelsüblichen Konus-Hülsen die Buchse oft beschädigt wird, erfolgt bei diesem Spannblocksystem der Einbau ohne Beschädigung / Verformung / Abriss des Lagermantels

  • Die Halbschalen werden sicher im Spannblock fixiert, wodurch ein Herausrutschen verhindert wird

  • Der Satz repräsentiert eine Auswahl der gängigsten Anwendungen mit großer Marktabdeckung

  • Auf Grund der teilweise enormen Kräfte, welche vor allen Dingen beim Ausbau benötigt werden, wird der Einsatz eines Hydraulikzylinders empfohlen. Unser 17 t Hydraulikzylinder (Art.-Nr. 1952004090) eignet sich daher optimal als Erweiterung


Lieferumfang


  • 1 x Spannblock

  • 9 x Halbschalen-Sätze (Ø 56-75 mm)

  • 9 x Druckstücke für Halbschalen-Sätze, Ø 56-75 mm

  • 1 x Distanzstück – U-Form

  • 1 x Aufnahme-Stufenplatte für Hydraulikzylinder

  • 2 x Aufnahme-Hülse, kurz, Ø 75 + Ø 88 mm

  • 2 x Aufnahme-Hülse lang, Ø 75 + Ø 88 mm

  • 1 x Spindel M20, L = 520 mm

  • 2 x Druckmutter M20

  • 2 x U-Scheibe

  • 1 x Fixierschrauben-Satz für Halbschalen, 4-teilig

  • 1 x Inbusschlüssel

  • 1 x Spindelfett
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Ø 75 mm MB Actros (Stabilisator)

  • Ø 70 mm MAN

  • Ø 68 mm MAN (Vorderfeder) ROR, SAF

  • Ø 66 mm IVECO Eurostar (Fahrerhaus)

  • Ø 65 mm MB Actros (Stabilisator), Atego

  • Ø 63 mm DAF

  • Ø 60 mm MB/IVECO Eurostar (Stabilisator), Renault Kerax, Magnum, Premium (Blattfederauge)

  • Ø 58 mm MB 3229 B, 652, 650 / Volvo

  • Ø 56 mm IVECO Eurostar (Fahrerhaus)

Spannweite min.

56 mm

Spannweite max.

75 mm

Spannweite min./max.

56-75 mm

Produktgewicht (per Stück)

21700,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen