Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Nextruder Heizblock

Heizblock Nextruder MK4S CORE One XL
ET-NEXTRUDER-HEIZBLOCK

Art.-Nr. 495462810

EAN 4099618969591

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Nextruder Heizblock

Art.-Nr. 495462810
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
Aluminium-Heizblock für die Hotend-Baugruppe speziell für Drucker mit Nextruder

Lieferumfang


  • Nextruder Heizblock - 1 Stück

  • M3x4 Madenschraube (TX 6) - 3 Stück
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Hersteller

Prusa

Werkstoff

Aluminium

Ausführung

0° gerade

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Original Prusa MK4S 3D-Drucker

DRKR-ORIG-PRUSA-MK4S-MONTIERT

Mit einer neu entwickelten 360°-Kühlung, kombiniert mit hoher Druckgeschwindigkeit, exzellenter Druckqualität, und beeindruckender Langlebigkeit
x 1 St.
Original Prusa XL 3D-Drucker Gehäuse Set

DRKR-ORIG-PRUSA-XL-5EXTRU-GEHAEU-SET

Montierter Multimaterial-3D-Drucker mit bis zu fünf Werkzeugköpfen im Gehäusepaket
x 1 St.
Drucker FFF Original Prusa XL 3D Drucker

DRKR-ORIG-PRUSA-XL-5EXTRU-MONTIERT

Mit dem blitzschnellen Werkzeugwechsler und bis zu fünf Werkzeugköpfen erzeugt der XL Multimaterialdrucke in Spitzenqualität und produziert dabei wenig bis gar keinen Abfall
x 1 St.
Prusa CORE One 3D-Drucker

DRKR-PRUSA-CORE-ONE-MONTIERT

Der CORE One ist ein CoreXY 3D-Drucker im Gehäuse, der mit einer aktiven Temperaturregelung höchste Druckqualität erzeugt
x 1 St.
Drucker FFF Original Prusa XL 3D Drucker

DRKR-ORIG-PRUSA-XL-2EXTRU-MONTIERT

Mit dem blitzschnellen Werkzeugwechsler und bis zu fünf Werkzeugköpfen erzeugt der XL Multimaterialdrucke in Spitzenqualität und produziert dabei wenig bis gar keinen Abfall
x 1 St.
Drucker FFF Original Prusa XL 3D Drucker

DRKR-ORIG-PRUSA-XL-1EXTRU-MONTIERT

Mit dem blitzschnellen Werkzeugwechsler und bis zu fünf Werkzeugköpfen erzeugt der XL Multimaterialdrucke in Spitzenqualität und produziert dabei wenig bis gar keinen Abfall
x 1 St.
Original Prusa XL 3D-Drucker Gehäuse Set

DRKR-ORIG-PRUSA-XL-1EXTRU-GEHAEU-SET

Montierter Multimaterial-3D-Drucker mit bis zu fünf Werkzeugköpfen im Gehäusepaket
x 1 St.
Original Prusa XL 3D-Drucker Gehäuse Set

DRKR-ORIG-PRUSA-XL-2EXTRU-GEHAUES-SET

Montierter Multimaterial-3D-Drucker mit bis zu fünf Werkzeugköpfen im Gehäusepaket