Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

New Air S1P Sicherheitshalbschuh

Sicherheitshalbschuh S1P New Air ESD
HALBSCHUH NEW AIR S1P WEITE 10 SWZ 39

Art.-Nr. M416161039

EAN 4251596873493

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
New Air S1P Sicherheitshalbschuh

Art.-Nr. M416161039

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hochwertiger, klassischer Sicherheitsschuh mit hervorragendem Tragekomfort.
  • Atmungsaktives Veloursleder

  • Innenfutter aus Textil, Schlupfriemen aus hochwertigem Mikrofaser

  • Kunststoffzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Textil

  • Rutschhemmende PU-Laufsohle SRC, Komfortweiten 10 bis 12

  • DGUV 112-191, metallfrei, made in Europe

  • Ca. 640 g/Schuh in Größe 42
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz

Größe

39

Obermaterial Schuhe

Atmungsaktives Veloursleder

Sicherheitskategorie

S1P

Normen

DGUV 112-191

Sonstige Norm

DGUV 112-191

Fußweite

10 (Normalweite Sicherheitsschuhe)

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen