Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Netzteil für Akku-LED-Arbeitsleuchte POWERQUAD AC/R

NTZTL-(LEUCHT-AKKU-POWERQUAD AC/R)

Art.-Nr. 0827981521

EAN 4062856012640

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Netzteil für Akku-LED-Arbeitsleuchte POWERQUAD AC/R

Art.-Nr. 0827981521
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
Zum Aufladen des Akkus der LED-Arbeitsleuchte POWERQUAD AC/R vorgesehen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung min./max.

100 / 240 V/AC

Frequenz min./max.

50 / 60 Hz

Schutzklasse

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Schutzart IP

IP 44

Kabeltyp

H05RN-F2x1,0 mm²

Leitungslänge

5 m

Steckertyp

F

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen