Netzteil für Akku-LED-Arbeitsleuchte MULTIMATCH
Netzteil für Akku-LED-Arbeitsleuchte MULTIMATCH
NTZTL-(LEUCHT-AKKU-MULTIMATCH8)
Art.-Nr. 0827981382
EAN 4065746515177
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum direkten Anschluss an die MULTIMATCH Leuchte (Netzbetrieb)
- Zum Laden des Akkus der MULTIMATCH Leuchte
Datenblätter(X)
Geeignet für | MULTIMATCH 8 |
Nennspannung min./max. | 100 / 240 V/AC |
Frequenz min./max. | 50 / 60 Hz |
Schutzklasse | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
Schutzart IP | IP 67 |
Kabeltyp | H05RN-F2x0,75 mm² |
Leitungslänge | 5 m |
Steckertyp | F |