Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Netzteil WLH 1+1 AC/R für Akku-LED-Handleuchte WLH 1+1 AC/R

Netzteil für Akku-LED-Handleuchte WLH 1+1 AC/R
ET-NETZTEIL-LEUCHT-AKKU-(WLH1-1 AC/R)

Art.-Nr. 0827940216
EAN 4056807753201

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Kabeltyp

H05BQ-F2x1,0 mm²

Leitungslänge

5 m

Schutzart IP

IP 20

Nennspannung min./max.

100 / 240 V/AC

Frequenz min./max.

50 / 60 Hz

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen