Netzstecker USB Type C
Netzstecker USB Mini
NETZSTE-USB-MINI-0,5A-MAX/20WATT
Art.-Nr. 0837900115
EAN 4065746734110
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Integrierte Power Delivery (PD)-Schnellladefunktion
- Optimierte Ladung dank intelligenter Ladesteuerung
- Multisafe-Technologie schützt die Endgeräte sowie das Ladegerät
- Zusätzlich verfügt das Ladegerät über Ausgangsschutz, Kurzschlussschutz, Temperaturüberwachung, Überspannungsschutz und Überstromschutz
Datenblätter(X)
Kompatibel mit allen gängigen Ladekabeln mit USB Type C Anschluss
Nennspannung min./max. | 110 / 240 V |
Ladestrom | 3,0 A |
Leistung | 20 W |
Höhe | 30 mm |
Länge | 68 mm |
Breite | 30 mm |
Farbe | Schwarz |