Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Netzgerät 24 Volt

Netzgerät für Mehrfachverriegelung ENEO
NETZGER-(F.MEFACHVRIGL-ENEO)-24V

Art.-Nr. 0688528610

EAN 4052712751912

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Netzgerät 24 Volt

Art.-Nr. 0688528610
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
Für elektromechanische Mehrfachverriegelungen ENEO CC
  • Das Netzgerät versorgt die elektromechanische Mehrfachverriegelung ENEO CC mit Strom

  • Wird meist im Zählerkasten/ Schaltkasten eingebaut
Hinweis

An ein Netzgerät kann jeweils eine Verriegelung angeschlossen werden.


Lieferzeit ca. 15 Arbeitstage nach Auftragseingang.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Montageart

Hutschiene

Passend für

Elektrische Mehrfachverriegelung Eneo CC

Eingangsspannung

230 V/AC

Ausgangsspannung

24 V/AC

Normen

EN 60950-1, EN 60730-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 50090-2-2

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Elektronische Mehrfachverriegelung Eneo CC

MEFACHVRIGL-ENEO-CC-KOMB-SILBR-65-92-16

Kombinationsverriegelung mit 2 Bolzen und 2 Kraftkeilen
x 1 St.
Elektronische Mehrfachverriegelung Eneo CC

MEFACHVRIGL-ENEO-CC-KOMB-SILBR-65-92-20

Kombinationsverriegelung mit 2 Bolzen und 2 Kraftkeilen