Netz-Anschlussleitung für UBL-230-4

Netzanschluss zu UBL-230-4
ZB-ANSCHLUSSL-WAAGER-LEUCHT-UBL-230-4

Art.-Nr. 0976504360

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Netz-Anschlussleitung für UBL-230-4

Art.-Nr. 0976504360

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Netzanschlussleitung mit Eurostecker zum Anstecken an Unterbauleuchte UBL‑230‑4.

Mit dieser 1.800 mm langen, weißen Netzanschlussleitung mit Eurostecker lässt sich die LED-Unterbauleuchte UBL-230-4 unkompliziert an eine Steckdose anschließen. Erhältlich mit waagrechtem oder senkrechtem Anschluss.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Werkstoff

Kunststoff

Farbe

Weiß

Anschlussart

Waagrecht

Länge

1800 mm

Lieferumfang

1 x Netzanschlussleitung waagerecht, mit Eurostecker

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen