Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Nettoyant spécial ALKALI

Nettoyant spécial alcalin

Art. N° 0893045010

EAN 4065746734103

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Nettoyant spécial ALKALI

Art. N° 0893045010
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
Pour nettoyer en profondeur l'intérieur et l'extérieur des réservoirs, silos et conteneurs de transport.
  • Nettoyant alcalin puissant pour un nettoyage rapide et en profondeur de l'intérieur des réservoirs, silos et conteneurs de transport résistants aux alcalis

  • Elimine de manière fiable les résidus alimentaires tels que le sucre, le jaune d'œuf, l'huile, la graisse, le chocolat, etc.

  • Pour un nettoyage en douceur de l'acier inoxydable et de l'aluminium

  • Peut être utilisé sur les surfaces en contact avec des aliments

  • Sans NTA

  • Avec homologation NSF
Indication

Attention : ne pas laisser le produit sécher. Ne pas utiliser sur des surfaces chaudes ou en plein soleil. Avant l'application, tester la compatibilité des matériaux sur une zone non visible.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Convient pour le nettoyage de l'intérieur et de l'extérieur des réservoirs, silos, conteneurs de transport, véhicules utilitaires, etc.

Mode d'emploi

Le nettoyant doit être dilué (1 à 10 %). Utiliser un pistolet à mousse, une lance de pulvérisation, un nettoyeur haute pression ou un arc de pulvérisation. Le nettoyant spécial Alkali peut être mélangé avec de l'eau chaude ou froide. L'eau chaude favorise l'effet nettoyant et réduit le temps d'application : En fonction du degré de salissure et de la dilution, laisser agir pendant 5 à 20 minutes environ. Vaporiser ensuite soigneusement le produit sur les résidus avec un jet d'eau concentré.

Contenu

20 L

Poids du produit (par pièce)

22,400 kg

Type de récipient

Bidon

Base chimique

Tensio-actif alcalin

Couleur

Jaune clair

Densité/conditions

1,12 g/cm³ / à 20°C

Durée de stockage après production

24 Mois

Sans phosphate

Oui

Longévité

Faiblement polluant

Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gants multi-usages
Gants multi-usages
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gant multi-usage
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Flocage coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Robuste
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
Gant jetable en nitrile
Gant jetable en nitrile
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gant jetable étanche utilisable dans l'industrie agroalimentaire
Gant jetable nitrile grip
Gant jetable nitrile grip
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Surface texturée en écailles pour une prise exceptionnelle (excellent grip)
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gants jetables très robustes avec une excellente préhension grâce aux picots spéciaux et extrêmement confortables à porter grâce au flocage coton à l'intérieur
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.