Nettoyant puissant spécial
Nettoyant puissant spécial
REINIG-LKW-SPEZIAL-20LTR
Art. N° 0893037020
EAN 4024835779340
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Concentré à base d'acide
Pour éliminer les saletés les plus tenaces sur les chantiers et les camions utilitaires. Particulièrement efficace sur les saletés minérales telles que le ciment et les dépôts calcaires.
Séparation rapide conformément à la norme autrichienne B 5105
Excellent pouvoir nettoyant avec un temps d'application court (max. 5 minutes)
Permet de gagner du temps lors du nettoyage, réduisant ainsi le temps d'immobilisation des véhicules.
Sans silicate
Ne laisse aucune trace après nettoyage.
Sans AOX
pH : 1,5 (100 g/l en solution aqueuse)
Ne pas laisser le produit sécher ; ne pas appliquer sur les surfaces en verre (vitres). Rincer soigneusement le véhicule à l'eau chaude avec un système de nettoyage haute pression, avec un grand volume d'eau et en respectant une distance de 1 m.
Fiches de données de sécurité(X)
Engins de chantier, véhicules avec silos pour ciment et chaux, véhicules citernes avec superstructure ou accessoires en acier inoxydable ou en aluminium, plastique très encrassé, caoutchouc (par ex. bâche) et pièces métalliques, (par ex. huiles et graisses), cuves en acier inoxydable et protection de soubassement.
- Rapport de mélange recommandé : de 1:30 à 1:10
- Selon le degré de contamination, laisser agir pendant 5 minutes maximum
- Vaporiser le nettoyant puissant spécial uniformément sur le plateau roulant et le châssis à une distance d'un mètre
Contenu | 20 L |
Poids du produit (par pièce) | 23,020 kg |
Type de récipient | Bidon |
Base chimique | Concentré à base acide |
Couleur | Jaune clair |
Valeur de pH/conditions | 1,5 / 100g/l en solution aqueuse |
Densité/conditions | 1,05 g/cm³ / à 20°C |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Sans AOX | Oui |
Sans silicone | Oui |
Biodégradabilité | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!