Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Nettoyant puissant pour sanitaires

Nettoyant puissant pour sanitaires

Art. N° 0893117013
EAN 4062856492749
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
Le nettoyant d'entretien sanitaire acide élimine la saleté des surfaces résistantes aux acides
  • Nettoyant puissant pour éliminer les saletés tenaces comme le calcaire, les résidus de savon, les graisses et les traces d'urine

  • A un effet désodorisant

  • Utilisation économique

  • Laisse un parfum frais agréable et hygiénique

  • Particulièrement efficace pour les dépôts de calcaire et les traces d'urine
Indication

Toujours diluer avant de nettoyer des joints non résistants aux acides. Après avoir nettoyé les sols, les murs et les stocks, toujours rincer à l'eau propre. Ne pas appliquer de nettoyant sanitaire sur le marbre, l'émail ou les surfaces sensibles aux acides. Tester la compatibilité des matériaux sur une zone discrète.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Peut être utilisé sur toutes les surfaces résistantes aux acides comme les éviers, les raccords, les surfaces en plastique, les baignoires et douches, les toilettes/urinoirs, le carrelage mural et au sol.

Mode d'emploi
  • Nettoyage d'entretien : diluer de 0,5 à 1 % (40 à 80 ml/8 l d'eau froide).

  • Nettoyage de base : diluer 2 % (160 ml/8 l d'eau froide).

  • En cas de salissures extrêmes ou de dépôts calcaires importants, appliquer non dilué, puis nettoyer à l'eau propre.

Contenu

1 L

Type de récipient

Bouteille

Odeur/parfum

Fruité

Couleur

Rouge

Base chimique

Tensioactifs

Densité/conditions

1,061 g/cm³ / à 20°C

Conditions de durée de stockage après production

36 Mois / stockage à l'abri du gel

Biodégradabilité

Oui

Sans AOX

Oui