Nettoyant pour zinc
Nettoyant pour zinc
Art. N° 0893460100
EAN 4047376598577
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Spécialement conçu pour nettoyer et dégraisser les surfaces fraîchement zinguées
- Evite les problèmes d'adhérence
- La peinture adhère encore mieux grâce à l'activation de la surface
Adapté à la préparation des surfaces zinguées à chaud, par pulvérisation ou par électrolyse
Large éventail d'utilisations
Pour le revêtement des surfaces galvanisées, utiliser uniquement des apprêts spécialement recommandés pour les surfaces galvanisées. Généralement, les produits à base de résine alkyde ne sont pas adaptés.
Fiches de données de sécurité(X)
Le nettoyant pour zinc convient à la préparation des surfaces galvanisées à chaud, galvanisées par pulvérisation et galvanisées par électrolyse. Surfaces galvanisées et fraîchement galvanisées.
Mélanger 1:1 avec de l'eau. Pulvériser les surfaces galvanisées et les poncer en phase humide avec une toile abrasive. Laisser tremper la suspension grise métallique obtenue pendant 10 minutes puis répéter le ponçage. Ensuite, rincer abondamment à l'eau.
Contenu | 1 L |
Type de récipient | Bouteille ronde |
Odeur/parfum | Caractéristique |
Couleur | Transparent |
Base chimique | Mouillant ammoniacal |
Durée de stockage après production | 36 Mois |
Densité/conditions | 0,999 g/cm³ / à 20°C |
Sans AOX | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!