Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Nettoyant pour trayons

Nettoyant pour pis

Art. N° 0997368039
EAN 4050382479891
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
Un produit nettoyant pour les trayons très moussant à base d'agents nettoyants et de soin spécifiques.

Élimine les souillures organiques facilement et efficacement.


Veille à la propreté et au soin des trayons, améliore durablement la qualité du lait et le bien-être animal.



Nettoyage simple et efficace des trayons


  • Nettoie et assouplit les trayons

  • Au bout de 10–15 secondes environ, il est possible d'éliminer la saleté de la peau du trayon

  • Ne goutte pas


Concentré prêt à l'emploi


Pour usage immédiat ; facile à utiliser.



Formule protectrice


  • Efficace immédiatement limite le risque de contamination croisée.

  • Nettoyage doux avec des agents de surface à base de sucre.

  • Agents de soin à base de protéines de blé
Indication
  • Zéro jour d'attente

  • Stocker dans un endroit à l'abri du gel

  • Nettoyer l'outil de trempage après chaque utilisation

  • Conserver les contenants fermés

  • Ne jamais reverser le reste de produit dans son contenant d'origine
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi

Verser le nettoyant pour trayons dans la tasse de trempage avec le dispositif moussant, réf. 0997 368 037, puis bien mélanger jusqu'à obtenir une mousse dense et uniforme dans la tasse. Verser la mousse dans la chambre de trempage en appuyant légèrement sur la tasse. Placer la tasse/chambre de trempage autour des trayons afin de déposer une couche de mousse uniforme sur les trayons. Une fois la trempe terminée (selon le degré de contamination, 10–15 secondes environ en général), retirer les résidus de mousse avec une lingette pour pis ou similaire.

Type de récipient

Bidon

Contenu

20 L

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Robinet

TAP-(F.PLACANI-20LTR)-DN70

Pour bidon en plastique de 20 l
x 1 pcs