Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Nettoyant pour stalle hygiénique

Hygiène, nettoyant pour étable

Art. N° 0997368052
EAN 4050382479976
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
Liquide de nettoyage concentré très moussant pour le nettoyage professionnel des bâtiments pour le bétail. Nettoyant moussant efficace pour les porcheries, les étables et les poulaillers.

Dissout les contaminants organiques persistants


  • La mousse agit en profondeur sur les dépôts et ramollit la saleté

  • Ne s'écoule pas, efficace plus rapidement


Réduit la quantité de travail nécessaire


Rendement élevé, facilite le travail et minimise les coûts en cas d'utilisation avec un canon à mousse.



S'élimine facilement et n'abîme pas les matériaux



Odeur fraîche et agréable



Solution d'application biodégradable non toxique



Sans solvants ni silicone


Possibilité de laisser tremper.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi

Le nettoyant s'applique à une concentration de 2 % à 5 % sur les surfaces et les objets propres à l'aide d'un canon à mousse, une lance de pulvérisation ou un nettoyeur sous pression. Application du concentré avec un canon à mousse. Le nettoyant s'utilise avec de l'eau froide ou de l'eau chaude ; l'eau chaude facilite le nettoyage et raccourcit le temps d'action du nettoyant. Selon le degré de souillure et la stabilité de la mousse, laisser le nettoyant agir pendant au moins 15–60 minutes. Ne pas laisser le nettoyant sécher ; réhumidifier les surfaces et les objets avec une solution de nettoyage ou de l'eau si nécessaire. Puis rincer minutieusement les résidus de saleté et de détergent au jet d'eau.

Contenu

20 L

Rapport de mélange

2% - 5%

pH

13,0 - 13,5

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Robinet

TAP-(F.PLACANI-20LTR)-DN70

Pour bidon en plastique de 20 l
x 1 pcs