Nettoyant pour les mains N-Special
Bouteille de nettoyant pour les mains N-Special
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Contient également les huiles d'ester qui dissolvent les saletés et sont très douces pour la peau
- Ses agents lavant et ses exfoliants naturels à base de noyaux d'olives broyés sont parfaitement adaptés à l'application spécifique du produit.
- Composition respectueuse de l'environnement
- Testé dermatologiquement
- pH neutre
- Sans savon
Période d'utilisation après ouverture : 12 mois
Le nettoyant pour les mains Würth N-Special est soumis à la réglementation sur les cosmétiques et non à la loi allemande sur les produits chimiques (ChemG) ou à l'ordonnance allemande sur les substances dangereuses (GefStoffV).
La tolérance cutanée du nettoyant pour les mains Würth N-Special a été soigneusement testée et approuvée.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour le nettoyage des salissures tenaces, telles que vernis, résines, adhésifs, peintures, bitumes, etc.
Etaler le nettoyant pour les mains sur une peau sèche puis frotter soigneusement avec un peu d'eau. Quand la saleté est complètement dissoute, se rincer abondamment les mains à l'eau et les sécher soigneusement.
En cas de contact accidentel avec les yeux, rincer abondamment le produit à l'eau.
Contenu | 250 ml |
Odeur/parfum | Parfumé |
Couleur | Beige |
Performances (système de points) | 5 of 5 points |
Viscosité/consistance | Pâte moyennement visqueuse |
pH | 5 |
Période d'utilisation après ouverture | 12 Mois |
Sans silicone | Oui |
Biodégradable / conditions | Oui / Conditions de l'OCDE |
Sans savon | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!