Nettoyant pour climatisation auto EVAPO® Nettoyant
Nettoyant, clim auto EVAPO clean
EVAPOCLEAN DESINFECTANT RECH.100ML
Art. N° 08931392
EAN 4058794451801
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Élimine efficacement et prévient l'apparition d'odeurs désagréables et de réactions allergiques causées par les bactéries et les champignons.
Une utilisation préventive et régulière (au moins 1 à 2 fois par an) est requise pour éviter durablement l'apparition de mauvaises odeurs dans le climatiseur. Le produit EVAPO Clean peut uniquement être appliqué avec EVAPO®mat.
Les produits biocides doivent être utilisés avec précaution. Toujours lire l'étiquette et les informations sur le produit avant de l'utiliser.
Fiches de données de sécurité(X)
Application rapide et facile dans les véhicules de tourisme, les camions et les machines agricoles.
Voir le manuel de l'appareil EVAPO®mat.
Base chimique | Eau et polymère cationique |
Contenu | 100 ml |
Poids net | 100 g |
Odeur/parfum | Neutre |
Couleur | Incolore |
Densité | 1 g/cm³ |
pH | 4,0-5,0 |
Point d'éclair min. | 100 °C |
Point d'éclair min. (global) | 100 °C (212 °F) |
Biodégradabilité | Non |
Sans AOX | Oui |
Sans silicone | Oui |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!