Nettoyant hygiénique pour circuit d'alimentation en liquide/conduite d'eau potable
Déboucheur hygiénique de tuyau FFT
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Dissout et retient les dépôts
Veille au bon approvisionnement en fluides dans les élevages.
Nettoyage hautes performances sans agresser les matériaux
- Convient à tous les niveaux de dureté de l'eau
- Elimine sans effort les dépôts de protéines et autres (par ex. vitamines, résidus pharmaceutiques, etc.)
La solution de nettoyage hygiénique pour circuit d'alimentation en liquide/conduite d'eau potable s'évacue en toute sécurité dans le lisier
Biodégradable
Fiches de données de sécurité(X)
1 %–5 % via un distributeur selon le degré de souillure.
La solution doit rester dans la conduite entre deux et quatre heures avant d'être rincée à l'eau potable.
Pour une désinfection, nous recommandons d'utiliser Hygiene Interaqua ou Hygiene Interaqua Des.
Type de récipient | Bidon |
Contenu | 20 L |
pH | 13 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!