Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Nettoyant de surface Activating Cleaner

Nettoyeur activateur de surfaces
K+D ACTICLEAN 400ML

Art. N° 089010060

EAN 4045727023037

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Nettoyant de surface Activating Cleaner

Art. N° 089010060
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
Optimisation des surfaces non poreuses
Indication

Convient à l'aluminium (anodisé), l'acier, l'acier de qualité supérieure (inoxydable), l'acier zingué (galvanisé à chaud ou galvanique), les couches de finition bicomposants, (PU, époxy), les primaires et peintures à base aqueuse bicomposants, les peintures au trempé cathodique, les primaires (EP/bicomposants), les revêtements par poudre, les plastiques renforcés de fibre de verre (polyester non saturé), les enduits gélifiés laminés ou SMC, le plastique renforcé de fibre de verre (polyester non saturé), les superpositions de couches stratifiées, l'ABS, le PVC dur, le verre (minéral) et la vitrocéramique. Ne convient pas au lissage ou à l'élimination de colles ou produits d'étanchéité.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour le nettoyage et l'activation de supports non poreux tels que les métaux, les plastiques, la céramique émaillée et les surfaces peintes.

Mode d'emploi

Les composants doivent être propres, secs et exempts de poussière, d'huile et de graisse. Retirer les couches non porteuses et décollées. Pulvériser une fine couche de produit Activating Cleaner sur la surface et essuyer le produit avec un chiffon propre ou du papier absorbant, ou pulvériser le Activating Cleaner sur un chiffon et passer le chiffon sur les surfaces adhésives. Toujours essuyer dans une direction. Temps de séchage : au moins 10 min (à 23 °C).


Ensuite, appliquer une couche fine et uniforme de primaire Primer for Metal ou de primaire Primer for Plastic/Wood/Stone avec un pinceau.

Contenu

400 ml

Base chimique

Mélange de solvants avec additifs

Odeur/parfum

Alcool

Couleur

Transparent

Densité/conditions

0,79 g/cm³ / à 15°C, DIN 51757

Temps d'évaporation min.

10 min

Conditions relatives au temps d'évaporation

à 23°C et 50% d'humidité relative

Température de mise en œuvre min./max

15 jusqu'à 25 °C

Point d'éclair min.

12 °C

Conditions de durée de stockage après production

24 Mois / à la température ambiante

Sans AOX

Oui

Sans silicone

Oui

Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gants multi-usages
Gants multi-usages
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant multi-usage
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Flocage coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Robuste
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
Gant jetable en nitrile
Gant jetable en nitrile
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant jetable étanche utilisable dans l'industrie agroalimentaire
Gant jetable nitrile grip
Gant jetable nitrile grip
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Surface texturée en écailles pour une prise exceptionnelle (excellent grip)
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gants jetables très robustes avec une excellente préhension grâce aux picots spéciaux et extrêmement confortables à porter grâce au flocage coton à l'intérieur
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.