Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Nettoyant concentré actif

Nettoyant pour carrosserie actif
NETTOYANT-ACTIF-BIDON-25LTR

Art. N° 08930251
EAN 4038898935711
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
Shampoing pour carrosserie au pH neutre pour le lavage avec des brosses nettoyantes actives des véhicules de tourisme et véhicules utilitaires

A base de tensioactifs puissants


  • Les particules de saleté sont complètement encapsulées et peuvent être rincées en même temps que l'eau

  • Bons résultats de nettoyage


La combinaison d'ingrédients spéciaux permet aux brosses de mieux glisser


  • Protège les surfaces du véhicule

  • Empêche les brosses de s'encrasser


Pas de traces en cas d'utilisation de conservateurs et d'agents de séchage


Peut être utilisé dans les machines équipées de systèmes de recyclage de l'eau



Facilement biodégradable conformément à la réglementation OCDE*.



Ne compromet pas l'efficacité des séparateurs de liquides légers



*OCDE = Organisation de coopération et de développement économiques

Indication
  • Ne pas laisser le produit sécher.

  • Stocker dans un endroit à l'abri du gel.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour le nettoyage des véhicules dans les portiques de lavage automatiques

Mode d'emploi
  • Distribution sous forme non diluée dans le système de lavage à brosses à l'aide d'une pompe de distribution. En cas de distribution par injecteur, diluer le produit au préalable avec 1 volume de produit de lavage actif pour 9 volumes d'eau.

  • Concentration d'application : 0,02-0,2 %

  • Consommation par véhicule : environ 12-14 ml

Contenu

25 L

Poids du produit (par pièce)

21235,500 g

Base chimique

Tensio-actif non-ionique

Odeur/parfum

Citron

Type de récipient

Bidon

Couleur

Jaune

pH

7

Densité/conditions

1,02 g/cm³ / à 20°C

Durée de stockage après production

24 Mois

Sans AOX

Oui

Sans silicone

Oui

Sans phosphate

Oui

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Robinet en plastique Raccord DN 60

ROBINET POUR BIDON 20L

Pour bidons en plastique avec raccord DN 60 pour 20 l/25 l et 60 l
x 1 pcs
Cire chaude de protection

CIRE-CHAUDE-PROTECTION-BIDON-25LTR

Pour protéger les véhicules dans les systèmes de lavage en self-service et dans les portiques de lavage dotés de pulvérisateurs de cire chaude.
x 1 pcs
Agent de séchage haute brillance bleu

AUTOSECHANT-BIDON-25LTR

Agent de séchage liquide pour utilisation dans les portiques de lavage dotés de souffleries
x 1 pcs
Nettoyant concentré pour prélavage

CLNCONCEN-PREWASH-25LTR

Nettoyant alcalin pour prétraitement et élimination des saletés tenaces
x 1 pcs
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
Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique Nit 400 Support en coton suédé
Gant de protection chimique Nit 400 Support en coton suédé
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gant de protection chimique en nitrile Durée de vie élevée, adapté pour un usage intensif
Gant de protection chimique en nitrile Durée de vie élevée, adapté pour un usage intensif
Description:
Niveau de perméabilité: 4
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.