Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Nettoyant climatisation

Nettoyant climatisation

Art. N° 0893117500

EAN 4052703262243

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Nettoyant climatisation

Art. N° 0893117500
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
Nettoie facilement tous les systèmes de refroidissement et de climatisation des bâtiments en éliminant la suie, la graisse et l'huile, afin de prolonger la durée de vie des installations et réduire leur consommation d'énergie.

Excellentes performances de nettoyage


Grâce à ses excellentes propriétés de dispersion, il atteint même les zones inaccessibles.



Haut niveau de compatibilité avec les matériaux


Sans AOX ni silicone.



Durée de vie prolongée


La poussière, les saletés, la suie et l'huile sont éliminées du système.

Indication

En vous fournissant ces informations, nous souhaitons vous proposer les meilleurs conseils sur la base de notre expérience et des tests que nous réalisons. Procéder à un essai au préalable.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi

Selon le degré d'encrassement, pulvériser le produit directement sur la surface à nettoyer (non dilué ou dilué avec de l'eau, rapport [1:1]) à une distance d'environ 20 cm ; laisser le produit agir pendant quelques minutes puis l'essuyer avec un chiffon humide. Rincer à l'eau si nécessaire.

Contenu

1000 ml

Poids net

1050 g

Odeur/parfum

Neutre

Couleur

Jaunâtre

pH

13

Densité

1,05 g/cm³

Conditions de densité

à 20°C

Rapport de mélange

1:1

Sans AOX

Oui

Sans silicone

Oui

Soluble à l'eau

Oui

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Gants tricotés épais en polyamide/coton

GANT-TRAVAIL-TRICOT- BLANC-T8

Gant texturé universel pour toutes les travaux en milieux secs
x 6 pcs
Chiffon de nettoyage, textile

CHIFFONS TEXTIL 34X37CM 250ST.

Pour retirer les grosses saletés, les huiles, les graisses, les liquides de refroidissement et les solvants
x 1 pcs
Papier de nettoyage ECOLINE

BOBINE PAPIER ESS 2-COUCH./22CM 1400

Adapté à la plupart des tâches de nettoyage
x 2 pcs
Boîtier distributeur

DSPBOX-CLNPAP-35,5X29X31CM

Chariot-dévidoir de rouleaux de nettoyage à montage mural
x 1 pcs
Papier de nettoyage ECOLINE

BOBINE PAPIER ESS. 2-COUCH./38CM 1000

Adapté à la plupart des tâches de nettoyage
x 2 pcs
Papier de nettoyage ECOLINE

BOBINE PAPIER ESS 3-COUCH/38CM 1000

Adapté à la plupart des tâches de nettoyage
x 2 pcs
Papier de nettoyage ECOLINE

BOBINE OUATE BLEUE 500 F. 3 PLIS

Adapté à la plupart des tâches de nettoyage
x 2 pcs
Chiffon de nettoyage Softex

POLIERDOEK (ROL)

Le chiffon de nettoyage polyvalent en tissu réutilisable est adapté aux tâches de nettoyage de surfaces humides et sèches
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
Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gants multi-usages
Gants multi-usages
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant multi-usage
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Flocage coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Robuste
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
Gant jetable en nitrile
Gant jetable en nitrile
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant jetable étanche utilisable dans l'industrie agroalimentaire
Gant jetable nitrile grip
Gant jetable nitrile grip
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Surface texturée en écailles pour une prise exceptionnelle (excellent grip)
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gants jetables très robustes avec une excellente préhension grâce aux picots spéciaux et extrêmement confortables à porter grâce au flocage coton à l'intérieur
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.