Nettoyage par mousse active
Nettoyant concentré pour carrosserie, mousse active
NETTOYANT-MOUSSE-ACTIF-BIDON-25LTR
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Mousse active hautement concentrée
- Les saletés sont décollées activement de la surface du véhicule lorsque les bulles de mousse éclatent
- Performances de nettoyage exceptionnelles
Combinaison d'ingrédients spéciaux favorisant le glissement des brosses
- Les surfaces du véhicule sont protégées
- Evite la réapparition des saletés sur les brosses
- La durée de vie des brosses est prolongée
Pas de traces en cas d'utilisation de conservateurs et d'agents de séchage
Peut être utilisé avec ces aides dans les machines équipées de systèmes de recyclage de l'eau.
Sans phosphate, AOX ni silicone
pH du concentré : 7,0
Facilement biodégradable conformément à la réglementation OCDE*. Ne compromet pas l'efficacité des séparateurs de liquides légers.
Ne pas laisser le produit sécher. Stocker dans un endroit à l'abri du gel.
*OCDE = Organisation de coopération et de développement économiques
Fiches de données de sécurité(X)
Lavage à la brosse avec mousse active pour voitures de tourisme et véhicules utilitaires dans les portiques de lavage automatiques.
Selon le type d'appareil, utiliser sous forme concentrée ou diluée avec jusqu'à 9 volumes d'eau. Selon les besoins, la densité de la mousse peut être ajustée à l'aide de l'arrivée d'air et du distributeur de produit nettoyant.
Consommation par véhicule : environ 12-14 ml.
Contenu | 25 L |
Poids du produit (par pièce) | 26800 g |
Base chimique | Tensio-actif anionique |
Odeur/parfum | Caractéristique |
Type de récipient | Bidon |
Couleur | Jaune |
pH | 7 |
Densité/conditions | 1,015 g/cm³ / à 20°C |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Sans AOX | Oui |
Sans silicone | Oui |
Sans phosphate | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!