Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Nettoyage mousse active parfumée Premium

Nett conc, mss lav premium parf actif
AUTOSECHANT-BIDON-25LTR

Art. N° 08930260
EAN 4052712643163
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
Mousse parfumée puissante au pH neutre pour diffusion de parfum intense dans l'ensemble du portique de lavage.

Excellents résultats de nettoyage grâce à un long temps d'application


Grâce à un fort pouvoir moussant et des bulles de mousse extrêmement stables.



Prolonge la durée de vie des brosses



Ne compromet pas l'efficacité des séparateurs de liquides légers


Facilement biodégradable, conformément à la réglementation de l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques).

Indication

Ne pas laisser le produit sécher. Stocker à l'abri du gel.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi

Distribution sous forme non diluée ou pré-diluée avec de l'eau dans un mélange compris entre 1:4 et 1:9 via la pompe de distribution. Pour obtenir la structure de mousse souhaitée, le mélange d'eau, d'air et de produit doit être ajusté en conséquence.


Concentration d'application : 0,1 à 0,2 %


Consommation par véhicule : 5-10 ml

Contenu

25 L

Poids du produit (par pièce)

29800 g

Base chimique

Tensio-actif anionique

Odeur/parfum

Fruité

Type de récipient

Bidon

Couleur

Vert

pH

7

Densité/conditions

1,03 g/cm³ / à 20°C

Durée de stockage après production

24 Mois

Sans AOX

Oui

Sans silicone

Oui

Sans phosphate

Oui

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Produit de lavage actif Premium

NETTOYANT-ACTIF-BIDON-25LTR

Protection en profondeur pour un effet ultra brillant.
x 1 pcs
Agent de séchage effet brillant bleu Premium

AUTOSECHANT-BIDON-25LTR

Aide au séchage hautes performances pour utilisation dans les portiques de lavage dotés de souffleries.
x 1 pcs