Nettingtralle
Nettingtralle
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Tåplatebredde | 450 mm |
Tåplatedybde | 340 mm |
Bredde | 520 mm |
Dybde | 600 mm |
Høyde | 1100 mm |
Håndtakshøyde | 1100 mm |
Lastekapasitet | 150 kg |
Materiale til hjul | Luft |
Hjuldiameter | 230 mm |
Produktvekt (per element) | 11000 g |
Farge | Gentianblå RAL 5010 |
Dybde (lukket) | 360 mm |
Materiale | Stål |
Rørveggtykkelse | 1,5 mm |
Rørdiameter | 20 mm |