Neso Fleecejacke
Arbeitsjacke Neso
FLEECEJACKE NESO BLAU S
Art.-Nr. M456201000
EAN 4251596893705
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Innenseite aus warmen und weichem Fleece
- 2 Außentaschen und eine Innentasche mit Reißverschluss
- Kordelzug am Saum
Datenblätter(X)
Farbe | Marineblau |
Größe | S |
Werkstoff | 100% Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 265 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen |