Nerezová ocel A4 široké provedení
Nerezová ocel A4 široké provedení
W.TEC
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/312891156.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Vhodné pro závit šroubu | M8 |
Vhodné pro závit (palcový) | 5/16 |
Vnitřní průměr (d1) | 8,6 mm |
Vnější průměr (d2) | 16,6 mm |
Tloušťka (h1) | 2,5 mm |
Materiál | Nerezová ocel A4 |
Tvrdost podle Vickerse, HV | 520 HV |
Povrch | Holý |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Konstrukce | Široké |
Funkce pojistky | Zařízení proti povolování, pojistka |