Nerezová ocel A4 bez úpravy
Nerezová ocel A4 bez úpravy
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Délka (l1) | 40 mm |
Tloušťka (d3) | 4 mm |
Vnitřní průměr 2 (d2) | 6,5 mm |
Max. povolené zatížení | 30 kg |
Materiál | Nerezová ocel A4 |
Povrch | Holý |
Vyhovuje RoHS | Ano |