Nerezová bezpečnostní rozeta
Bezpečnostní rozeta s krytou vložkou
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Kryt cylindrické vložky nabízí optimální ochranu proti zařízením na otevírání dveří Zieh-Fix, která jsou běžně používána při vloupáních (vytažení a rozlomení cylindrické vložky)
- Skryté dvoubodové šroubové spojení rozet nabízí nejlepší možné uchycení rozety
Okenní kliky lze na zvláštní objednávku dodat také s antibakteriálním povrchem.
Datové listy(X)
Ochranné rozety lze použít pro bytové vchodové dveře o tloušťce 38 až 45 mm a pro domovní dveře o tloušťce 63 až 75 mm.
Vnitřní rozetu lze použít k označení otvorů. Pro montáž bezpečnostních rozet na dveře různých tlouštěk použijte zápustné šrouby DIN 965 (M5 x 45 - 80).
Vhodné pro | Domovní dveře |
Zkontrolováno z hlediska protipožární ochrany | Ano |
Perforace | BC |
Materiál | Nerezová ocel 1.4301 |
Stupeň lesku | Matný |
Vhodné pro tloušťku dveří min./max. | 38-75 mm |
Tloušťka vnější rozety | 14 mm |
Vhodné pro výstupek profilového válce min./max. | 10-15 mm |
Průměr rozety (vnější) | 55 mm |
Průměr rozety (vnitřní) | 55 mm |
Tloušťka rozety (vnitřní) | 8 mm |
Vzdálenost otvorů | 38 mm |
Průměr vačky | 8 mm |
Směr DIN | DIN R/L |
Prohlášení oekologické nezávadnosti produktu | Ano |
Třída odporu | ES 1, vhodné pro RC 1 N, vhodné pro RC 2 N, vhodné pro RC 2 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!