Neonfarbige Kabelbinder mit Kunststoffzungenverschluss
Neonfarbiger Kabelbinder Kunststoffzungenversch.
KBLBIND-KSTZNG-PA-NEONGRN-4,8X188MM
Art.-Nr. 5630000768
EAN 4062856005666
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Autoradioeinbau, Telefoneinbau, Elektro und farbliche Kennzeichnung von Leitungsbündeln
Werkstoff | PA 6.6 - Polyamid |
Farbe | Neongrün |
Breite | 4,8 mm |
Länge | 188 mm |
Bündeldurchmesser min./max. | 1,50-48 mm |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 85 °C |
UV-Beständigkeit | Nein |
Silikonfrei | Ja |
Halogenfrei | Ja |
RoHS-konform | Ja |
Ausführung | Mit gebogener Spitze |
Entflammbar | V2 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!