Neon Warnschutz Winterjacke Klasse 3 Damen
Warnschutz-Winterjacke Damen Klasse 2
WINTERJACKE NEON DAMEN ORANGE XXL
Art.-Nr. M409408004
EAN 4251761464969
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Warm wattiertes 2-Wege Stretchmaterial, atmungsaktiv, wasserdicht (Wassersäule 10.000 mm), Teflon-Beschichtung (öl- und benzinresistent)
- Stift-, 3 Stifttaschen, 2 Vordertaschen mit Reißverschluss, Napoleontaschen, Innentasche mit Reißverschluss, warmes Taschenfutter
- LOXY®-Reflektoren, verschweißte Nähte, abnehmbare, regulierbare Kapuze (ideal auch für Helmträger)
- Hoher Fleecekragen, verstellbare Ärmelbündchen mit elastischem Windschutz, ergonomischer Ärmelschnitt, verlängerter Rücken
- EN 20471 Klasse 2 (Größen XS, S und M Klasse 2), EN 343 Klasse 3, STANDARD 100 by OEKO-TEX®
LOXY® ist eine eingetragene Marke der Firma Loxy AS, NO.
Datenblätter(X)
Farbe | Orange, Anthrazit |
Größe | XXL |
Werkstoff | 100% Oxford-Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 230 g |
Normen | ISO 20471, EN 20471, EN 343, EN 14058 |
Werkstoff Futter | 100% Polyester |
Wattierung | 100% Polyester |
Flächengewicht Wattierung pro m² | 140 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen |