Neon Warnschutz T-Shirt Klasse 2 NEON PLUS
Warnschutz T-Shirt Neon Klasse 2
T-SHIRT NEON GELB/GRAU XL
Art.-Nr. M409261003
EAN 4251402749622
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Perfektes Körperklima, hautfreundlich
- EN 20471 Klasse 2 (Größe XS Klasse 1) mit zusätzlichen Reflektorstreifen am Ärmel
- In Kombination mit Neon Warnschutz Shorts Klasse 3
- UV Standard 801 zertifiziert, UPF 40, elastische LOXY-Reflektoren
Datenblätter(X)
Farbe | Gelb, Anthrazit |
Größe | XL |
Werkstoff | 55% Baumwolle, 45% Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 175 g |
Normen | EN 20471 |
EN-Norm | 20471 |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen |