Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Neon Warnschutz Softshelljacke Lady

Warnschutz-Softshelljacke Neon Damen
SOFTSHELLJACKE NEON DAMEN ORANGE M

Art.-Nr. M409291001

EAN 4251402776451

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Neon Warnschutz Softshelljacke Lady

Art.-Nr. M409291001
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
Erstklassig sichtbare Damen Softshelljacke im sportlichen Design. Sie punktet mit ihrer flauschigen Innenseite und ihrer bemerkenswerten Bewegungsfreiheit, die sie zulässt.
  • Mechanisches Stretchmaterial, winddicht, atmungsaktiv, wasserabweisend (Wassersäule 8.000 mm)

  • 2 Vordertaschen, Brust-, Innentasche, alle mit Reißverschlüssen, Stifttasche am Ärmel

  • LOXY®-Reflektoren

  • Verstellbare Ärmelbündchen, ergonomischer Ärmelschnitt, Kordelzug am Saum

  • EN 20471 Klasse 2

LOXY® ist eine eingetragene Marke der Firma Loxy AS, NO.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Orange

Größe

M

Werkstoff

100% Polyester

Flächengewicht Gewebe pro m²

300 g

Normen

ISO 20471, EN 20471

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen