Neon Warnschutz Softshelljacke Klasse 3
Warnschutz-Softshelljacke Neon Klasse 3
SOFTSHELLJACKE NEON ORANGE/GRAU 3XL
MODYF
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mechanisches Stretchmaterial, winddicht, atmungsaktiv, wasserabweisend (Wassersäule 8.000 mm)
- 2 Vordertaschen, Brust-, Innentasche, alle mit Reißverschlüssen, Stifttasche am Ärmel
- LOXY®-Reflektoren
- Verstellbare Ärmelbündchen, ergonomischer Ärmelschnitt, Kordelzug am Saum
- EN 20471 Klasse 3 (Größe XS Klasse 2)
LOXY® ist eine eingetragene Marke der Firma Loxy AS, NO.
Datenblätter(X)
Farbe | Orange |
Größe | 3XL |
Werkstoff | 100% Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 300 g |
Normen | EN 20471 |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen |