Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Neon Warnschutz Poloshirt Klasse 2 NEON PLUS

Warnschutz-Poloshirt Neon Klasse 2
POLOSHIRT NEON ORANGE/GRAU M

Art.-Nr. M409264001

EAN 4251402749684

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Neon Warnschutz Poloshirt Klasse 2 NEON PLUS

Art.-Nr. M409264001
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
Das komfortable, leuchtfarbene Poloshirt sorgt mit seinem hohen Baumwollanteil für einen angenehmen Tragekomfort.
  • Perfektes Körperklima, hautfreundlich

  • UV Standard 801 zertifiziert, UPF 40

  • EN 20471 Klasse 2 (Größe XS Klasse 1) mit zusätzlichen Reflektorstreifen am Ärmel

  • In Kombination mit Neon Warnschutz Shorts Klasse 3

  • Elastische LOXY-Reflektoren
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Orange, Anthrazit

Größe

M

Werkstoff

55% Baumwolle, 45% Polyester

Flächengewicht Gewebe pro m²

175 g

Normen

ISO 20471, EN 20471

ISO

20471

EN-Norm

20471

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen