Neon Warnschutz Parka 3-in-1 Klasse 3
Warnschutz-Parka Neon 3in1 Klasse 3
PARKA 3IN1 NEON GELB/GRAU XL
Art.-Nr. M409283003
EAN 4251402749301
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- 4-Wege Stretchmaterial, atmungsaktiv, wasserdicht (Wassersäule 10.000 mm), Teflon-Beschichtung (öl- und benzinresistent)
- 2 Brust-, 3 Stifttaschen, 2 Vordertaschen mit Reißverschluss, Napoleontaschen, Innentasche mit Reißverschluss
- LOXY®-Reflektoren, verschweißte Nähte, abnehmbare, regulierbare Kapuze (ideal auch für Helmträger)
- Hoher Fleecekragen, verstellbare Ärmelbündchen/Bund, ergonomischer Ärmelschnitt, ID-Kartenhalter
- EN 20471 Klasse 3 zertifizierte Stepp-Innenjacke mit Taschen und LOXY®-Reflektoren, EN 14058
- EN 20471 Klasse 3 (Größe XS Klasse 2), EN 343 Klasse 3/3
LOXY® ist eine eingetragene Marke der Firma Loxy AS, NO.
Datenblätter(X)
Farbe | Gelb, Anthrazit |
Größe | XL |
Werkstoff | 100% Oxford-Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 230 g |
Normen | ISO 20471, EN 20471, EN 343, EN 14058 |
Werkstoff Futter | 100% Polyester |
Wattierung | 100% Polyester |
Flächengewicht Wattierung pro m² | 120 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen |