Neon Warnschutz Longsleeve
Warnschutz Longsleeve Neon
LONGSLEEVE NEON ORANGE XS
Art.-Nr. M409297010
EAN 4251402775508
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Perfektes Körperklima , hautfreundlich
- Elastische LOXY®-Reflektoren
- UV Standard 801 zertifiziert
- EN 20471 Klasse 3 (Größe XS-S Klasse 2)
LOXY® ist eine eingetragene Marke der Firma Loxy AS, NO.
Datenblätter(X)
Farbe | Orange |
Größe | XS |
Werkstoff | 55% Baumwolle, 45% Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 170 g |
Normen | EN 20471 |
EN-Norm | 20471 |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen |