Neon Warnschutz Latzhose Klasse 2
Warnschutz Latzhose Neon Klasse 2
LATZHOSE NEON ORANGE/GRAU 46
Art.-Nr. M410081423
EAN 4251402748168
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Strapazierfähiges Stretchmaterial, schnell trocknend, pflegeleicht
- 2 Vordertaschen, 2 Gesäßtaschen mit Verstärkung und Reißverschluss rechts, Schenkel-, Zollstock-, Handytasche, Hammerschlaufe
- LOXY®-Reflektoren
- Dreifachnähte, elastische Träger, verstellbarer Bund, ergonomischer Schnitt im Kniebereich
- Knietaschen, zertifiziert nach EN 14404
- EN ISO 20471 Klasse 2
LOXY® ist eine eingetragene Marke der Firma Loxy AS, NO.
Datenblätter(X)
Farbe | Orange, Anthrazit |
Größe | 46 |
Größe FR/ES/PT/BE | 40 |
Werkstoff | 74% Polyester, 22% Baumwolle, 4% Elasthan |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 250 g |
EN-Norm | 20471, 14404 |
Waschbar bei | 60°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen |
Normen | EN 20471, EN 14404 |