Neon Warnschutz Bundjacke Klasse 3
Warnschutz-Bundjacke Neon Klasse 3
BUNDJACKE NEON GELB/GRAU 6XL
Art.-Nr. M409276008
EAN 4251692828212
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Strapazierfähiges Stretchmaterial, schnell trocknend, pflegeleicht
- 2 Brusttaschen, Stifttasche, 2 Vordertaschen mit Reißverschluss, Innentasche mit Reißverschluss
- LOXY®-Reflektoren
- Hoher Kragen, verstellbare Ärmelbündchen, ergonomischer Ärmelschnitt, verlängerter Rücken, ID-Kartenhalter
- EN 20471 Klasse 3 (Größe XS Klasse 2)
LOXY® ist eine eingetragene Marke der Firma Loxy AS, NO.
Datenblätter(X)
Farbe | Gelb, Anthrazit |
Größe | 6XL |
Werkstoff | 74% Polyester, 22% Baumwolle, 4% Elasthan |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 250 g |
Normen | ISO 20471, EN 20471 |
Waschbar bei | 60°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen |