Neodym Magnet mit Karussellhaken
Magnet mit Karussell-Haken
MAGN-F.WHTEBRD-SILBR-50KG
Art.-Nr. 0957575921
EAN 4062856487752
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verwendbarkeit
Auf allen magnetischen Oberflächen oder auch als Deckenhaken oder an Schrägen verwendbar.
Universelle Einsatzmöglichkeiten
Kann im Prinzip für alles eingesetzt werden, was aufgehängt wird. Beispielsweise Schlüssel, Hinweisschilder, Kleidung, Handtücher und auch für Dinge, die Whiteboard spezifisch sind.
Anwendungsfreundliche Bauform
Gehäuse aus Stahl und weit gebogener, großer Stahlhaken, vorne schützend abgerundet.
Sicherheitshinweise auf der Verpackung beachten.
Datenblätter(X)
Für alles, was flexibel an magnetischen Oberflächen aufgehängt werden kann.
Werkstoff | Stahl |
Durchmesser | 38 mm |
Höhe | 25 mm |
Farbe | Hellsilber |
Traglast | 50 kg |