Nemli oda buat kutusu,VDE,i16
Nemli oda buat kutusu,VDE,i16
Ürün no. 097505044
EAN 4038898634010
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Uzunluk x genişlik x yükseklik | 130 x 85 x 37 mm |
Renk | Açık gri, RAL 7035 benzeri |
Kablo girişi sayısı | 16 ADET |
Zemindeki kablo girişi sayısı | 3 ADET |
IP koruma sınıfı | IP 54 |
Nominal voltaj | 400 V/AC |
Min./maks. sıcaklık koşulları | -25 - 40 °C |
Alt bölüm malzemesi | Polietilen |
Üst bölüm malzemesi | PP - Polipropilen |
Halojen içermez | Evet |
Silikon içermez | Evet |