Nemli oda buat kutusu,VDE, Sd7
Nemli oda buat kutusu,VDE, Sd7
Ürün no. 097505042
EAN 4024835696586
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Uzunluk x genişlik x yükseklik | 75 x 75 x 37 mm |
Renk | Açık gri, RAL 7035 benzeri |
Kablo girişi sayısı | 7 ADET |
IP koruma sınıfı | IP 54 |
Nominal voltaj | 400 V/AC |
Min./maks. sıcaklık koşulları | -25 - 40 °C |
Alt bölüm malzemesi | Polietilen |
Üst bölüm malzemesi | PP - Polipropilen |
Halojen içermez | Evet |
Silikon içermez | Evet |