Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Nemesacél, A4, széles forma

Nemesacél, A4, széles forma
W.TEC

Cikksz. 0404791008
EAN 4053479795485
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
Plain A4 stainless steel
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Csavarmenethez

M8

A következő csavarmenethez (col):

5/16

Belső átmérő (d1)

8.6 mm

Külső átmérő (d2)

16.6 mm

Vastagság (h1)

2.5 mm

Anyag

Nemesacél A4

Vickers-keménység, HV

520 HV

Bevonat

Sima

RoHS megfelelőség

Igen

Kivitel

Széles

Reteszelő funkció

Lazulásgátló eszköz, reteszelő

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk