Nemesacél, A4, f.kez.len, kötélszív
Nemesacél, A4, f.kez.len, kötélszív
Cikksz. 0526002205
EAN 4056807168487
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Hosszúság (l1) | 50 mm |
Vastagság (d3) | 5 mm |
2. belső átmérő (d2) | 6 mm |
Max. teherbírás | 50 kg |
Anyag | Nemesacél A4 |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |